マジックテープ アイロン接着用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1セット) 注文コード 39181606 品番 G-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

アイロンの熱で貼り付けることが可能。
ポリエステル・綿・ウールなどの生地に対応。

グリーン テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.15 用途布地にマジックテープでの固定。 トラスコ品番828-0537 材質ナイロン 質量(g)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:704
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39181615
2017-06-19
用途:
車内カーテン取り付け
西村 様

100円ショップと比べて取り付けてみましたが こちらの商品が同じ条件で布にしっかりと取り付けできました。アイロンは70℃ぐらいの中温レベルで50秒で あて布しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする