※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萬洋
萬洋の 看板・POP・掲示用品
萬洋の のれん
萬洋の 紐・縄のれん
原色 縄のれん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39181757
品番
YNL78005
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サイズ
半間用
寸法(縦×横)(mm)
1200×1100
質量(kg)
1.8
コード
6-2344-1802
種別
半間用
アズワン品番
62-6318-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000