TKSB-B 傾斜型下敷き クサビ TRUSCO 39182157

 

TKSB-B 傾斜型下敷き クサビ TRUSCO 39182157
TKSB-B 傾斜型下敷き クサビ TRUSCO 39182157
TKSB-B 傾斜型下敷き クサビ TRUSCO 39182157

傾斜型下敷き クサビ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
高さ(mm)10
内容量1袋(10個)注文コード39182157品番TKSB-B
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。

用途
機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
幅(mm)40長さ(mm)55高さ(mm)10質量(g/袋)85トラスコ品番391-0105材質ポリプロピレン(PP)質量(g)85質量(g/個)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39182166
2024-08-06
用途: 工作物の下に使用
不動産業

商品自体に刻みのギザギザがあるので、滑ってしまうことなく
使い勝手が良いです。

対象商品 : 39182166
2023-07-11
用途: 装置の仮固定に
製造業

大きな装置の仮固定に役立つ、レベルによってはガタが出て調整方法を悩んでいたが、この楔を要所要所に噛ませるとしっかり安定します。

対象商品 : 39182157
2022-12-27
用途: L型擁壁設置
有限会社小野寺林業

梱包状態も大変良かったです。
短納期が助かりました。

対象商品 : 39182157
2021-07-10
用途: 地震対策に
サービス業

プラスチック製というのでしょうか、ゴム製ではなかった。
単管パイプで組んだラックの前側の脚に噛ませて地震対策に使ったが、耐久性が分からないのでちょっと不安だが、1パック10個入っているので良しとします。

1が参考にしています
対象商品 : 39182157
2021-09-17
用途: アルミ庇の勾配付けに

既製品のアルミ庇に傾斜をキツクするために 垂木掛け部分に当て込んで取り付けるのに使用しました
ワッシャのように 使って共留めしましたが 割れたりすることもなく また今後も劣化の心配も無いように思います
寸法的にも フィットしました
価格も一個100円なら ありがたい限りです

対象商品 : 39182175
2021-04-25
用途: サインポールの修理
スーパーヘアー 切りっTサービス業

サインポールを当て逃げされてレベルが狂ってしまったので応急処置をする為に購入です。
結構しっかりしてます。
屋外で使用するので後は対候性が有るかが課題です。

1が参考にしています
対象商品 : 39182141
2017-12-12
用途: 石材設営
濱田屋製造業

手ごろな価格で種類もあり軽くて扱いやすく耐久力もあり良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39182141
2016-10-13
用途: 業務用ドアのストッパーとして

(1)まだ使ってませんか、見た目、なかなか、しっかり、止まりそうです。
(2)個数が、たくさん入っているのが、購入の理由になってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする