FCN-367J024-AU-F FCN圧接型メスコネクタ 富士通コンポーネント 39182534

FCN-367J024-AU-F FCN圧接型メスコネクタ 富士通コンポーネント 39182534 FCN-367J024-AU-F FCN圧接型メスコネクタ 富士通コンポーネント 39182534 FCN-367J024-AU-F FCN圧接型メスコネクタ 富士通コンポーネント 39182534

FCN圧接型メスコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39182534 品番FCN-367J024-AU-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
カバークローズエンド 極数24 本体形状ジャック 形状ストレート 種類角型 使用温度範囲(℃)-55〜85 許容電流(A)DC1 寸法A(mm)49.16 寸法D(mm)3.5 表面処理接触部/金めっき(PAGOS) 寸法B(mm)43.66 寸法C(mm)27.94 材質(絶縁体)ポリエステル樹脂(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500VDC) 最大許容電圧(V)AC250 結合方式ねじ 挿入力24.5N以下(8極)、196N以下(64極) 適合プリント基板厚さ(mm)標準1.6 抜去力2.94N以上(8極)、22.54N以上(64極) コンタクト形状メス 材質(導体)銅合金 適合電線範囲 AWG(#)(単線)#30、(より線)#28 耐電圧(V/min)AC500 結線方法圧接

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする