※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士通コンポーネント
富士通コンポーネントの 接続・省配線(制御機器)
富士通コンポーネントの コネクタ・コネクタ付ケーブル
富士通コンポーネントの 角型コネクタ
FCN圧接型メスコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39182561
品番
FCN-367J048-AU-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カバー
クローズエンド
極数
48
本体形状
ジャック
形状
ストレート
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-55〜85
許容電流(A)
DC1
寸法A(mm)
79.64
寸法D(mm)
3.5
表面処理
接触部/金めっき(PAGOS)
寸法B(mm)
74.14
寸法C(mm)
58.42
材質(絶縁体)
ポリエステル樹脂(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500VDC)
最大許容電圧(V)
AC250
結合方式
ねじ
挿入力
24.5N以下(8極)、196N以下(64極)
適合プリント基板厚さ(mm)
標準1.6
抜去力
2.94N以上(8極)、22.54N以上(64極)
コンタクト形状
メス
材質(導体)
銅合金
適合電線範囲 AWG(#)
(単線)#30、(より線)#28
耐電圧(V/min)
AC500
結線方法
圧接