HWS600L-24 スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ 39182701 HWS600L-24 スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ 39182701 HWS600L-24 スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ 39182701 HWS600L-24 スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ 39182701

スイッチング電源 HWS-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)600 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード39182701 品番HWS600L-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る

ロープロファイル。
可変速ファン回路により、静音性も確保。
医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ)
広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠
イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠
最大出力電力(W)648(744/170〜265VAC時) 出力電流(A)(最大)27(31/170〜265VAC時) 入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜350 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×61×190 用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 仕様RoHS指令対応 形状カバー付き 質量(g)1600 タイプ標準タイプ 端子形状ねじ 耐電圧入力-出力/3.0kVAC(20mA)、入力-FG/2.0kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/ALM/AUX/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流115VAC時/0.3(typ)、230VAC時/0.5(typ) 保存温度(℃)-40〜+85 冷却方式内蔵ファンによる強制空冷 機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠 絶縁抵抗(MΩ)50以上(500VDC/入力-FG、入力-出力、出力-FG)、50以上(100VDC/入力-CNT/ALM/AUX)各 Ta=25℃、70%Rh時 力率(115/230VAC)0.98/0.95 定格出力電力(W)600 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178各認定、電気用品安全法、EN61010-1 各準拠 入力変動(最大)96mV 負荷変動(最大)144mA 耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠 入力電流(A)(115/230VAC)7.1/3.6 出力電圧可変範囲(V)DC19.2〜DC28.8 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護31.3A〜 動作温度(℃)-20〜+74(-20〜+50/100%、+74/50%) 保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと) 定格入力効率(%)(115/230VAC)81/84 リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦74℃)/180(-20≦Ta≦0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC30.0V〜DC34.8V 温度変動(最大)0.02%/℃以下 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)40 耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure T、Y準拠 動作湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEV-2010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする