曜日別特売
HWS1000-12 スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ 39182735

 

HWS1000-12 スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ 39182735
HWS1000-12 スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ 39182735
HWS1000-12 スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ 39182735
HWS1000-12 スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ 39182735

スイッチング電源 HWSシリーズ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台定格出力電圧(V)DC12定格出力電力(W)1000注文コード39182735品番HWS1000-12
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
最大出力電力(W)1056入力電圧範囲(V)DC120~330、AC85~265外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126.5×82×240形状カバー付き質量(g)3200仕様ROHS指令対応幅(mm)126.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82タイプ標準タイプ奥行(mm)240適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B、CISPR-B各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(300mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間漏洩電流1.2mA以下出力電流(A)(最大)88保存温度(℃)-30~85冷却方式強制空冷機能過電圧保護・過電流保護・リモートセンシング・リモートON/OFF・並列運転・直列運転・モニタリング信号(PF/オープンコレクタ出力)・入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47準拠/200VAC時のみ)絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.98/0.95定格出力電力(W)1000入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/200VAC)13.5/7出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4定格出力電圧(V)DC12過電流保護105%動作温度(℃)-10~71、起動-20~71保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦71℃)/180(-10≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC15.0~17.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)82%/85%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠使用上の注意-RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)20/40耐衝撃非動作時/10~55Hz(掃引1分間)196.1m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)ピーク電流(A)100推奨EMCフィルタRSEV-2020RSAN-2020ピーク電力1200ロードレギュレーション100ラインレギュレーション48保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39182744
2021-06-07
用途: ウイングモーターの運転

大型トラックのウイングコンテナを倉庫として流用するので,そのウイングモ―ターを作動させるため購入した。HWS1000-24はやや容量不足で途中過電流保護回路が働いたが,コンセントを指しなおすとすぐに再稼働するのでウイングを開閉できた。24Vバッテリーで駆動するほど頻繁には使用しないので保守や準備は楽になった。

対象商品 : 36847063
2020-07-01
用途: 機械の電源装置
卸売・小売業

何台か注文しましたが、どれも不都合なく動作しています。

対象商品 : 36847072
2019-12-20
用途: 制御機器の電源
製造業

大型のDCモーター駆動用に使用。本来は大型の鉛電池で動いているものですが、AC電源で安定した電圧で動作させるために容量の大きなスイッチング電源を探していました。今回のTDKラムダは価格的に有利で且つ問題なく使えています。

対象商品 : 36847133
2018-02-10
用途: 老朽化設備の更新

約13年使用しているRKW24-14RFの老朽化設備の更新の為に購入しました。旧型と比較し性能と小型化は問題ないと思われますが、拡張機能をつけるために特殊なコネクタによる結線が必要になることが分かり困窮しています。一般ユーザーでも対応可能な汎用性を持たせて欲しかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36847264
2017-10-12
用途: 既存装置のメンテナンス
株式会社パトライト製造業

メーカーの通販サイトと同じものをより安く、通常の取引業者(商社)より早く入手できて納期に間に合いました。感謝です。

対象商品 : 36847167
2017-08-02
用途: 機器メンテナンス
サービス業

ネジ端子台が、もう少し高い方が作業し易いと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 39182823
2017-03-24
用途: LED電光掲示板のメンテナンス用

通常納期のかかる製品ですが、すぐに対応してもらい助かりました。
製品自体は問題なく稼働してます。

対象商品 : 36847115
2016-04-29
用途: 機械のメンテナンス時
麻田機料

織物機械の1つの電源不良交換に使用しています
特に現在問題は出ておりません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする