すし鉢(もちとり盆)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39183123 品番48cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
高さ(mm)72 質量(g)730 サイズ(cm)48 容量(L)15 短辺(mm)506 長辺(mm)506 深さ(mm)70 板厚(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする