※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39183647 品番 7cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質アルミニウム 容量(mL)150 質量(g)16 サイズ(cm)7 板厚(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×79×45 食器洗浄機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする