※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
前川金属工業所(宝こづち印)の グラス・食器・カトラリー
前川金属工業所(宝こづち印)の マグカップ・グラス・コップ
コップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183656
品番
8cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
容量(mL)
240
質量(g)
18
サイズ(cm)
8
板厚(mm)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×89×49
食器洗浄機
不可