※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
前川金属工業所(宝こづち印)の グラス・食器・カトラリー
前川金属工業所(宝こづち印)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
食器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
15
注文コード
39183717
品番
15cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
63
サイズ(cm)
15
容量(L)
800
板厚(mm)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×159×57