ガサット ツールバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アーミーブラウン 注文コード39183814 品番KAB-3500CMBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

必要な道具をガサッと収納。使いやすいフルオープンタイプ。
アウトドアシーンでも大活躍。
補強板付でたくさん道具を入れてもへたれにくいです。
高品質ポリエステル使用により耐久性・耐光性に優れています。
底板は発泡ポリエチレンのクッション入で衝撃をやわらげます。
コンパクトに折りたたみ可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×240×200 アーミーブラウン 付属品ショルダーベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約350×240×200 ポケット数内ポケット15、外ポケット4 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)240
注意
※折りたたんだ状態でパッケージされています。
※迷彩の柄の出方は商品により異なります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39183805
2021-03-19
用途:
クリップ扇風機を入れてます。
サービス業

造りがしっかりしていて、コスパに優れていると思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする