KAB-5100CMNB ガサット ツールバッグ リングスター 39183848

ガサット ツールバッグ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビーブルー
内容量1個注文コード39183848品番KAB-5100CMNB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

必要な道具をガサッと収納。使いやすいフルオープンタイプ。
アウトドアシーンでも大活躍。
補強板付でたくさん道具を入れてもへたれにくいです。
高品質ポリエステル使用により耐久性・耐光性に優れています。
底板は発泡ポリエチレンのクッション入で衝撃をやわらげます。
コンパクトに折りたたみ可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×170×180ネイビーブルー付属品ショルダーベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約510×170×180ポケット数内外ポケット6外寸法・幅(mm)510外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)170
注意
※折りたたんだ状態でパッケージされています。
※迷彩の柄の出方は商品により異なります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39183805
2021-03-19
用途: クリップ扇風機を入れてます。
サービス業

造りがしっかりしていて、コスパに優れていると思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする