ガサット ツールバッグ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39183857 品番 KAB-5100CMBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

必要な道具をガサッと収納。使いやすいフルオープンタイプ。
アウトドアシーンでも大活躍。
補強板付でたくさん道具を入れてもへたれにくいです。
高品質ポリエステル使用により耐久性・耐光性に優れています。
底板は発泡ポリエチレンのクッション入で衝撃をやわらげます。
コンパクトに折りたたみ可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×170×180 アーミーブラウン 付属品ショルダーベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約510×170×180 ポケット数内外ポケット6 外寸法・幅(mm)510 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)170
注意
※折りたたんだ状態でパッケージされています。
※迷彩の柄の出方は商品により異なります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39183805
2021-03-19
用途:
クリップ扇風機を入れてます。
サービス業

造りがしっかりしていて、コスパに優れていると思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする