- 取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ 39184286 - 取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ 39184286

取手 マンホール・グレーチング用

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39184286 品番 -
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。

材質スチール 全長(mm)320 質量(g)300 仕上ニッケルメッキ 吊上能力(kg)500 用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
注意
※用途以外には使用しないでください。
※一部マンホールやグレーチングに使用できない可能性がございます。商品の先端サイズを確認頂いた上、購入ください。

商品説明動画

取手 マンホール・グレーチング用.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:453
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
マンホール開け閉め
サービス業

マンホール下にある計量器を確認する為に使用。1日1回程度しか使用しない為、安価なものから選びましたが、しっかりしていて満足です。

2025-11-19
用途:
工場のマンホールの開閉
株式会社三陽 様 (製造業)

リピート購入です。価格が安くて使い勝手がよいのですが、爪部分のメッキがはがれやすく、錆びが発生しやいので、この点を改良して頂けると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39184286
2025-12-04
用途:
建物周辺の桝蓋開放
有限会社Plan net 様

今まで桝の蓋をマイナスドライバーで開けてましたが(手で空ける部分では中々開けれない)今後は本製品を使用して開けてみたいと思います。

2025-08-28
用途:
グレーチング移動
その他業種

購入の際、安価だった為少し不安もあったが、商品説明のとおり500kg持ち上がりそうなくらいしっかりとしたものだった。問題無く使えた。

2025-04-29
用途:
側溝掃除(グレーチングを持ち上げる)
その他業種

側溝のグレーチングが幅20cm,長さ1mで、把手なしだと大変重たかったのですが、把手を使うとずいぶんと楽に持ち上げることができました。柄は長い方で正解でした。1本でも楽に持ち上げられますが、2本いっぺんに使うともっと楽になりました。
これがあれば、側溝清掃が日常的にできそうです。

2025-06-02
用途:
食品工場でのグレーチング清掃作業
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前より持ち手が扱いやすく軽くグレーチングを上げることができます。

対象商品:
39184286
2025-05-02
用途:
強い!
卸売・小売業

重たい鉄マンホールを開けるなら別として、これ1本で上がりました。強いです。

2024-12-02
用途:
排水溝の蓋を管理するために
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

排水溝の蓋を管理するために、手を挟むと危ないので購入。しっかりとした作りですし、これなら安心して作業できます。ただ、納期が極めて遅く、数ヶ月待ちという事でしたので、星を一つ減じました。納期を確認してから、注文すべき商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする