※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-3802-2-R 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ 39184546 BN-3802-2-R 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ 39184546

表示灯 ネオンブラケット

(46件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)黄銅 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) レンズ色 注文コード39184546 品番BN-3802-2-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は材質・レンズ色など149種類から選べます 他の種類を見る
レンズ色 材質(本体)黄銅 定格AC200〜250V 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上 耐電圧AC1500V(1分間) 寿命連続点灯20000時間以上 端子金具ハンダ付け用端子 取付板厚(mm)7.0(MAX) ナット二面幅(mm)12 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.7以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンダ付け注意(ラグを下向き又は水平にしてハンダ付けをしてください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08624235
2026-02-12
用途:
操作盤面
三田高島平第二コーポ管理組合 様

同時に緑色も買ったのですが、点灯時に赤色の方が目立たなく、ガードリング付きの方が見やすかったのかも思いました

対象商品:
08624725
2024-04-09
用途:
東芝のパッケージエアーコンプレッサーの電源灯として
近藤マリンサービス 様

今までのネオン菅が微妙な感じになったので交換しました。
最近はLED表示灯が主流ですがオリジナルを尊重してサトーパーツ部品にしました。
入荷も早く安価で助かりました。

対象商品:
08624393
2023-07-07
用途:
自作機器の電源パイロットランプ
サービス業

初めて使った40年前から変わらない製品。LED全盛時代には地味に見えますが、電源表示にこのネオンランプが光っていると安心感があります。

3人が参考にしています
対象商品:
08624156
2023-07-01
用途:
昔の正逆回転研磨機のパイロットランプとして使用
刃物工房・藤本 様

見た目機能も美しく問題なく使用しております、正逆回転研磨機の性質上危険回避の確認が容易です。

1人が参考にしています
対象商品:
08624244
2023-07-19
用途:
警報盤
医療・福祉・介護関連業

AC100で光るパイロットランプに使用。パーツ屋さんも少なくなってきたので購入できてありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
08624156
2022-09-09
用途:
アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

パイロットランプですが、LEDでもいいのですが、昔から使っていたので、ネオンランプにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
08624646
2022-01-30
用途:
ACタップに受電表示を追加
製造業

今回も依頼された仕様に合う物が見つかり満足です。
昔からサトーパーツのネオンブラケット大小長短各色の選択肢がたくさんあって助かるのですが、その分、商品欄はモノタロウの中でも最悪の一つで、無意味な「材質」「絶縁抵抗」なんぞよりも「直径と長さを載せて」もしくは「シリーズ毎に分類して」言いたいです。(うちはペーパーカタログがあるから良いようなものが)

2人が参考にしています
対象商品:
08624393
2021-12-29
用途:
機械のメンテナンス
山下歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

経時劣化で頭部分が割れたので交換しました。
同規格なので問題なく交換できました。
長年同じ規格の部品を作り続けているサトーパーツに感謝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする