F-7165-125V-1A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7165 サトーパーツ 39185422

F-7165-125V-1A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7165 サトーパーツ 39185422 F-7165-125V-1A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7165 サトーパーツ 39185422

B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7165

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39185422 品番F-7165-125V-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
種別B種 普通溶断型 規格PSEマーク品(電気用品安全法) 定格AC125V-1A 材質(絶縁体)ガラス 寸法(Φ×mm)10.31×38.1 仕様RoHS対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39185431
2016-08-11
用途:
電気設備のメンテナンス用

小口での購入がし難かったため、1個からの手配が出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする