サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
端子台 3段型プリント基板用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39185711
品番
ML-50-W1BYF-30P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
30P
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
10.16
定格電流(UL)(A)
15
適合規格
UL規格
仕様
本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000