500ミリで4本程度しか入りません。なんかものたりなく感じましたが、一気にのまないので、四本を飲むまで冷やして、足していくほうが効率的に感じました。保冷剤も小さくできるので、軽くて便利です。しかっりするなら保冷バックより冷蔵庫をかったほうがいいかなと思います
20lのクーラーバックを以前購入していて、今回5lを追加購入。20lは買い物時に冷凍食品や生鮮食品を購入するときに活用しているが、5lはランチボックスの保冷用に購入。二人分の弁当と一緒に500mlのペットボトルを横にして2本入る大きさ。
夏場に熱中症対策として従業員に
持たせています。
大きさも容量も満足しています。
5Lの、このサイズは、お弁当や惣菜が入るので使い勝手がいいです。
肩掛け式で使いやすいと思います。
内部は、縦20cm × 横17cm × 深さ12cmくらい。
モノタロウ保冷剤を入れていると保冷効果も長持ちします。
質量200g 横100mm縦170mm 1パック(税込)¥483
質量 40g 横 75mm縦100mm 1パック(税込)¥120
大きさも丁度良く、保冷力も期待通りでした。色が1色だったので、もう少し種類を増やして選べるようになると嬉しいです。
小さくコンパクトに折りたたみできるところも便利です。
大まかに縦25cm × 横17cm × 厚み4cmくらいでしょうか。
真夏の冷凍食品購入の量は多くなります。このお値段でこのサイズはニーズにあいました。
買い物時に冷蔵、冷凍物を入れるのにも入れやすく置きやすかった