取付方式プリント基板寸法A(mm)40.47結線方式ネジ極数5P寸法B(mm)30.48端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250寸法C(mm)22.86材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000