取付方式プリント基板
寸法A(mm)48.09
結線方式ネジ
極数6P
寸法B(mm)38.1
端子ねじM3×7.2
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
寸法C(mm)30.48
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ライトアングルPC端子
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000