サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
端子台 プリント基板用 ML-300
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39185937
品番
ML-300-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
取付方式
プリント基板
規格
-
適合規格
-
寸法A(mm)
33
端子間ピッチ(mm)
10
寸法B(mm)
20
端子ねじ
M4×8
寸法C(mm)
-
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
結線方式
ネジ
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000