渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
デジタルメータリレー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39185939
品番
AM-215B-2A-6R-XXX-XX00
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
電源電圧(V)
DC24±20%
表示桁数
4桁
入力電流(A)
0.004〜0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応