※画像は極数5Pです
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
端子台 プリント基板用
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39185955
品番
ML-30-AP-12P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
115.5
結線方式
ネジ
極数
12P
寸法B(mm)
-
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
9.45
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
6
適合規格
UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
250
寸法C(mm)
-
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000