※画像は極数4Pです
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
端子台 プリント基板用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39186332
品番
ML-41-S1BXF-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
31.95
結線方式
ネジ
極数
2P
寸法B(mm)
22.86
端子ねじ
M3×7.2
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(UL)(A)
10
適合規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)
定格電圧(V)
250
寸法C(mm)
-
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000