RA30Y20S B202 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187312 RA30Y20S B202 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187312 RA30Y20S B202 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187312 RA30Y20S B202 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187312 RA30Y20S B202 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187312

RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用)

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39187312 品番RA30Y20S B202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

JIS準拠品です。

抵抗体巻線 種別1軸単連形 公称抵抗値(Ω)2k 形状パネル取り付け形 抵抗変化特性直線形 直径(Φmm)31±1 シャフト長さ(mm)20±1 シャフト長さL(mm)20 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 仕様タップなし 使用温度範囲(℃)-10〜+100 スイッチなし 定格電力(W)2.5(40℃) 耐電圧AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)0.2%以下 回転トルク(mN・m[gfcm])7〜30[70.1〜306] RoHS指令(10物質対応)対応 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、3sec 回転角度(°)(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
測定器の製作
その他業種

電気的精度が高くて、機械的精度も優れているので目盛り配分が楽に済んだ。

2025-03-19
用途:
制御盤に使用
ADACHI・EDS 様

制御盤のデジタル重量設定用に使っています。1kΩの3Wが使ってあるのですが、これは2.5Wなので心持ち不安なのですが現在異状なく使えています。

対象商品:
39187251
2024-03-20
用途:
BGMの音量調節
パンとぶどう酒 様 (飲食業)

まさかモノタロウにこんなパーツがラインナップされているとは!秋葉原に行く時間が惜しかったので非常に助かりました。
定格2.5WなのでBGM程度の音量ならスピーカーをダイレクトにコントロールできます。店頭で流す音楽の音量調節に使用しています。

対象商品:
39187312
2023-10-07
用途:
電源装置の保守
サービス業

メトロニクスの安定化電源がガリってきたので、同型のこちらに交換しました。安定していてよいですね。流石、東京コスモスです。

対象商品:
39187346
2023-05-25
用途:
定電流回路に使用の500Ω/2W巻き線型可変抵抗器が”ガリ”で定電流値が不安定のため交換。

500Ω交換後設定電流値は、安定に作動しています。
40年前の電源が新品状態に戻りました。

対象商品:
39187267
2023-01-11
用途:
アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼できるメーカ品で、中国製より若干高いですが、信頼性を期待してこちらにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
39187251
2021-12-12
用途:
機械の破損で単品で買いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

機械の破損で単品で買いました。取り付けもスムーズで何の問題もなく取り付けられました。

1人が参考にしています
対象商品:
39187321
2020-07-09
用途:
断線修理部品
農・林・水産業

電流が多く流れる巻き線抵抗器で、RA30では、W不足ですが応急処置として購入しました。RA40位のW数が計算上安全でした。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする