※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RV16YP15S B204 RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機 39187802 RV16YP15S B204 RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機 39187802

RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シャフト長さ(mm)15 形状プリント基板用端子 注文コード39187802 品番RV16YP15S B204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシャフト長さ・形状など48種類から選べます 他の種類を見る

JIS準拠品です。

回転角度(°)
(電気的)220±10
(機械的)260±10
形状プリント基板用端子 シャフト長さ(mm)15 公称抵抗値(Ω)200k 付属品取付ナット、平ワッシャー 仕様炭素系 種別1軸単連形 直径(Φmm)16.8±0.5 使用温度範囲(℃)-10〜+85 定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃) 耐電圧AC500V 1分間 シャフト長さL(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) シャフト形状溝形 最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])2〜20[20.4〜357] 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06] 抵抗体炭素皮膜 抵抗変化特性直線形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39187495
2023-10-07
用途:
計測器の保守
サービス業

古い計測器のメンテナンス用に買いました。
初め軸長の違うものを買ってしまったので買い直しました。
ちなみに軸径Φ3なので普通のツマミは入りません。

1人が参考にしています
対象商品:
39187617
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

他部品と纏めて購入でき便利。
またメーカーより早く届き助かりました。

対象商品:
39187784
2021-02-07
用途:
古い基板の修繕に
フェイズ 様

RV20が欲しかったのですがすでに廃盤。一回りちいさなRV16にしました。
取り付けにはひと工夫必要ですが、十分使用に耐えると思います。
古くからある標準品的なパーツはまだまだ残していってほしいところです。

対象商品:
39187556
2020-12-10
用途:
電動工具用のサイリスター方式の回転制御コントローラーに使用。
サービス業

小型アルミケースに組み込むのに最適な形状で回転摺動もスムーズで定格値も規格仕様どおりでした。

対象商品:
39187592
2020-05-19
用途:
機器の部品
有限会社ITR Lab. 様

可変抵抗で、シャーシに取り付けやすく
今後も多数使用したい。

対象商品:
39187766
2022-12-27
用途:
真空管アンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

画像のみで判断したのが間違いでシャフトが小さすぎて使えませんでした。6ミリと思い込み当方の確認ミスでしょうがないです。

1人が参考にしています
対象商品:
39187635
2017-05-15
用途:
製品製作時

部品バラツキが少なく、再現性に優れている
価格がリーズナブルになれば尚良い

対象商品:
39187547
2020-09-25
用途:
二次加工機のスピード調整
有限会社 雄川精機 様

ずっと壊れていたので交換して快適に作業ができるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする