曜日別特売
VP-2000 安全スニーカー VP-2000 サンダンス 39190015

VP-2000 安全スニーカー VP-2000 サンダンス 39190015
VP-2000 安全スニーカー VP-2000 サンダンス 39190015

安全スニーカー VP-2000

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード39190015品番VP-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メッシュ素材で通気性抜群!
先芯耐荷重1トン。
軽量!

サイズ(cm)24.5足幅3Eブラック×レッド機能通気性、軽量形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)350(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 運送業
運輸・通信業

トラックの荷台の上で作業していてもグリップが聞いていて荷物の押し込み作業が苦になりません。

2024-05-01
用途: 作業時
その他業種

欲しい靴だったのでサイズがあって良かったです。
履き心地も良くとても気に入っています。

対象商品 : 39190024
2014-10-29
用途: 精密機械加工場
株式会社湯之本工作所

とても 良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする