VP-2000 安全スニーカー VP-2000 サンダンス セーフティーシューズ 紐タイプ 合成ゴム製ソール 39190067

VP-2000 安全スニーカー VP-2000 サンダンス 39190067 VP-2000 安全スニーカー VP-2000 サンダンス 39190067

安全スニーカー VP-2000

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード39190067 品番VP-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ32種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ素材で通気性抜群!
先芯耐荷重1トン。
軽量!

サイズ(cm)27 足幅3E ブラック×レッド 機能通気性、軽量 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)350(26.0cm) 材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
運送業
運輸・通信業

トラックの荷台の上で作業していてもグリップが聞いていて荷物の押し込み作業が苦になりません。

2024-05-01
用途:
作業時
その他業種

欲しい靴だったのでサイズがあって良かったです。
履き心地も良くとても気に入っています。

対象商品:
39190024
2014-10-29
用途:
精密機械加工場
株式会社湯之本工作所 様

とても 良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする