※代表画像

AT-04S エアチューブブラケット サドルタイプ 岩田製作所 39192867 AT-04S エアチューブブラケット サドルタイプ 岩田製作所 39192867

エアチューブブラケット サドルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39192867 品番AT-04S
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥493
販売価格(税別)
448
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。

寸法A(mm)25 寸法H(mm)7 寸法P(mm)41 寸法W(mm)51 適合チューブ(ΦD×本数N)Φ4:Φ4×6、Φ6:Φ6×4、Φ8:-、Φ10:- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする