※代表画像

ATZ3-07S エアチューブブラケット Zタイプ(結束バンド用) 岩田製作所 39193542 ATZ3-07S エアチューブブラケット Zタイプ(結束バンド用) 岩田製作所 39193542

エアチューブブラケット Zタイプ(結束バンド用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39193542 品番ATZ3-07S
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルベヤに合わせた設計で、結束バンドによる固定が可能です。

寸法B(mm)7.5 寸法H(mm)15 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)60 寸法W(mm)75 穴数(2×N)2×4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする