※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の ホース
岩田製作所の チューブ
エアチューブブラケット Zタイプ(結束バンド用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39193551
品番
ATZ3-08S
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルベヤに合わせた設計で、結束バンドによる固定が可能です。
寸法B(mm)
7.5
寸法H(mm)
15
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
60
寸法W(mm)
95
穴数
(2×N)2×5
RoHS指令(10物質対応)
対応