曜日別特売
MGGMB32-130-M9BWL MG Series(MGGMB32-130) SMC 39194164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32-130-M9BWL MG Series(MGGMB32-130) SMC 39194164
MGGMB32-130-M9BWL MG Series(MGGMB32-130) SMC 39194164

MG Series(MGGMB32-130)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード39194164品番MGGMB32-130-M9BWL
参考基準価格(税別)¥57,530販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)130リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする