ARB1-02S 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用) 岩田製作所 39194267

※代表画像

ARB1-02S 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用) 岩田製作所 39194267
ARB1-02S 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用) 岩田製作所 39194267

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプ単体用注文コード39194267品番ARB1-02S
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。

寸法F(mm)30寸法H(mm)70寸法H1(mm)50寸法L(mm)52寸法N(mm)48寸法P(mm)-寸法P1(mm)65寸法P2(mm)40寸法W(mm)75タイプ単体用適合圧力計Φ27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする