※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 圧力・流量測定
岩田製作所の 圧力計
岩田製作所の 汎用圧力計
圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194775
品番
PDD2-01S
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)
64
寸法H(mm)
90
寸法H2(mm)
55
寸法L(mm)
30
寸法P1(mm)
75
寸法P2(mm)
80
寸法W(mm)
85
寸法W2(mm)
75
タイプ
2連用
RoHS指令(10物質対応)
対応