ガイドバー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様先端スプロケットガイドバー16”、.325”ピッチ、058”(1.5mm)ゲージ、ハスクバーナースモールマウント、オレゴンK095マウント相当。 注文コード39195373 品番KH165866R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

高い耐久性と適正価格を実現したモデル。

材質高耐久クロモリ鋼 用途チェンソー用ガイドバー 仕様先端スプロケットガイドバー16”、.325”ピッチ、058”(1.5mm)ゲージ、ハスクバーナースモールマウント、オレゴンK095マウント相当。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-29
用途:
ハスクバーナのチェンソーに使用
農・林・水産業

ハスクバーナのスモールマウントという形には適合するようでした。
価格が安いので正直なところ不安はありましたがいざ使用してらみると丈夫そうに思いました。
15インチの物を購入しましたが、形がクラシカルな感じ(装着した状態で上下に幅がある)ように思います。15インチだけがこのような形らしい?
所謂消耗品であるので見た目や重さを気にしない事と、この価格で購入出来る事を鑑みれば非常に満足度の高い品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
39195373
2019-03-02
用途:
部品交換
農・林・水産業

ガイドバーがこのお値段は衝撃
国産のチェーンソーに取り付けた際、テンショナーが利かなかったので穴を3mm程拡張加工した為☆-1

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする