※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST2U-3J40 チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 39195443 ST2U-3J40 チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 39195443

チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合スチール 型式T3-3J 注文コード39195443 品番ST2U-3J40
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合・型式・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。

適合スチール 型式T3-3J サイズ16インチ(40cm) ピッチ0.325 ゲージ063” コマ数22BPX-67E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40226866
2025-04-08
用途:
伐採
中村造園 様 (建設業・工事業)

ハスクバーナ560XPで使用。
純正品の取り寄せが作業期日に間に合わずこちらの商品を購入。何ら不具合等なく使用できています。スプロケットの回転も非常にスムーズです。

対象商品:
85393483
2023-02-15
用途:
林業

しっかりした商品で安心感があります!
また利用したいです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする