リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39196744 品番 RH-8A-R
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

ねじの種類R 呼び径(B)1/8 呼び径D(mm)8 適合管外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)2.94 材質C3604B 形状ハーフユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45〜+125 寸法L(mm)35 寸法B1(mm)14 寸法AR1/8 寸法B14 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする