曜日別特売
RG-6A-R リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキン 39196857

リングジョイント RG(ゲージユニオン)型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)6
呼び径D(mm)6
呼び径(B)1/8
内容量1個注文コード39196857品番RG-6A-R
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

ねじの種類Rc呼び径(B)1/8呼び径D(mm)6適合管外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4.9材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125寸法L(mm)32寸法B1(mm)14寸法ARc1/8寸法B14ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする