リングジョイント RP(パネルユニオン)型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39197006 品番 RP-8-R
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

ねじサイズミリサイズ 呼び径D(mm)8 適合管外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)2.94 材質黄銅(C3604B) 形状パネルユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45〜+125 寸法L(mm)64 寸法B(mm)14 寸法D1(Φmm)21.5 最小径(Φmm)(パネル)12.5 接続形式リングジョイント式 寸法B2(mm)17 寸法B1(mm)17 寸法B14 パネル厚(mm)1〜8 パネル穴径(Φmm)【最小】12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする