曜日別特売
RL-8 リングジョイント RL(エルボユニオン)型 フジキン 39197173

リングジョイント RL(エルボユニオン)型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径D(mm)8
内容量1個注文コード39197173品番RL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

呼び径D(mm)8寸法L(mm)30形状エルボユニオン材質C3771B最高使用圧力(MPa)2.94寸法B14種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする