リングジョイント RL(エルボユニオン)型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径D(mm)10 注文コード39197191 品番RL-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,130
この商品は呼び径Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

呼び径D(mm)10 寸法L(mm)33 形状エルボユニオン 材質C3771B 最高使用圧力(MPa)2.94 寸法B17 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45〜+125 ねじサイズミリサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする