リングジョイント RT(ティーユニオン)型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径D(mm)12 注文コード39197252 品番RT-12-R
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は呼び径Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

呼び径D(mm)12 寸法L(mm)83 寸法L1(mm)41.5 形状ティーユニオン 材質C3771B 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45〜+125 最高使用圧力(MPa)1.96 寸法B19 ねじサイズミリサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする