リングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径D(mm)6 注文コード39197261 品番RTL-6B-R
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は呼び径Dなど2種類から選べます 他の種類を見る

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

呼び径D(mm)6 寸法L(mm)52 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)22 形状ティーユニオン 呼び径(B)1/4 材質黄銅(C3771B) 接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ接続 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45〜+125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続形式リングジョイント式、おねじ 寸法AR1/4 寸法B14 ねじサイズミリサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする