US-33PC-R ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ USタイプ フジキン 39197627

US-33PC-R ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ USタイプ フジキン 39197627
US-33PC-R ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ USタイプ フジキン 39197627

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ USタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39197627品番US-33PC-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8形状アングル質量(kg)0.2材質(本体)SUSF316使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3オリフィス径(Φmm)6接続方式ネジ込み式アングルタイプ接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ADC12面間距離L(mm)22.5全開高さH(mm)57.5Cv値1.07(MAX)ハンドル径D2(Φmm)48バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする