UH-33PA-R ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプ フジキン 39197986

UH-33PA-R ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプ フジキン 39197986
UH-33PA-R ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプ フジキン 39197986

ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39197986品番UH-33PA-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600

ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。
黄銅製ニードルストップバルブ
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。
使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。

呼び径(A)6呼び径(B)1/8形状アングル最高使用圧力(MPa)2.94使用温度範囲(℃)-20~150材質(本体)SUSF316質量(kg)約0.2タイプアングルタイプバルブ型式アングルタイプハンドル径(Φmm)48オリフィス径(Φmm)5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。ハンドル色メタリックブルーハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE+C-PTFE材質(ステム)SUS316(ステライト盛)材質(ハンドル)ADC12面間距離L(mm)20管接続部ARc 1/8全開高さH(mm)58Cv値0.52(MAX)パネル取付部d1(Φmm)16.5パネル取付部h(mm)9.5リフトl(mm)4面間距離L1(mm)15パネル厚さT(mm)MIN :1.5、MAX:5.5バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39198031
2021-09-07
用途: エアー供給部の交換

別の用品同様だが注文時は通常通りの画面だったため注文するとその後メーカー欠品で数か月後の発送予定連絡。直ぐ使用したかったためキャンセルした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

対象商品 : 39197952
2020-01-22
用途: 水の制御
農・林・水産業

仕様勝手は良い、探していた商品が間に合って良かった。

対象商品 : 39198013
2018-02-22
用途: 灌水への酸素ガス溶出の調整
建設業・工事業

品質は良いです。微量の調整も簡単でした。再購入の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする