曜日別特売

ステンレス鋼製 ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39199377品番UBV-14F-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
呼び径(A)25呼び径(B)1形状ストレート質量(kg)約0.5材質(本体)SUS316タイプステンレス鋼製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)3.92口径(Φmm)16高さH(mm)52接続Rcハンドル長さ(mm)90使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430面間距離L(mm)75Cv値17.5バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする