ステンレス鋼製 ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39199395品番UBV-14H-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2形状ストレート質量(kg)約1.25材質(本体)SUS316タイプステンレス鋼製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)3.92口径(Φmm)24高さH(mm)69接続Rcハンドル長さ(mm)150使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430面間距離L(mm)82Cv値35.3バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする