フジキン
ステンレス鋼製 ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39199404
品番
UBV-14I-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
ストレート
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
SUS316
タイプ
ステンレス鋼製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)
3.92
口径(Φmm)
32
高さH(mm)
75
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
150
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
面間距離L(mm)
100
Cv値
64.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材