曜日別特売
MGGMB32TF-125 MG Series(MGGMB32TF) SMC 39199755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32TF-125 MG Series(MGGMB32TF) SMC 39199755
MGGMB32TF-125 MG Series(MGGMB32TF) SMC 39199755

MG Series(MGGMB32TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125注文コード39199755品番MGGMB32TF-125
参考基準価格(税別)¥49,230販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする